work time
work timeの 物品棚/収納用品
work timeの ツールボックス/ツールバッグ
work timeの 帆布製
電工バケツ 外ポケット・ショルダーベルト付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63443407
品番
WTV-404
参考基準価格(税別)
¥6,040
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
外側には、収納ポケット付き。持ち運びに便利な、ショルダーベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。外側の底面に、補強用のラバーを巻いてあります。
寸法(mm)
27×27×29
質量(kg)
0.8
材質
【生地】帆布【金具】スチールメッキ