work time
work timeの 物品棚/収納用品
work timeの ツールボックス/ツールバッグ
work timeの 帆布製
電工バケツ 外ポケット・フック2個付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63443425
品番
WTV-406
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,430
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
外側には、収納ポケット付き。底部は、帆布素材のクロス補強。持ち運びに便利な、手持ちベルト付き。使用しない時は、薄くコンパクトにたためます。2種類のフックを装備(1)単管用(2)ビケ足場用。
寸法(mm)
20×20×23
質量(kg)
0.48
材質
【生地】10号防水帆布【金具】アルミ