ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの のこぎり
ファミリー・ライフの のこぎり本体
ファミリー・ライフの 片刃鋸
金属切断のこぎり ハイスパイマン 替刃2枚付
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63443766
品番
a24514
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,980
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
狭い場所・電動工具が使えない場所・騒音を出してはいけない場所などで活躍します。
邪魔になった物干し竿などの処理に。
刃先はハイス鋼で耐久性に優れています。
替刃式で経済的。
付属品
替刃2枚
材質
刃部:ハイス鋼、柄部:ABS樹脂
質量(kg)
約0.1
寸法(幅W×長さL)(cm)
約8.5×38