GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444798 GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444798 GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444798 GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444798 GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444798 GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 63444798

個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 検知対象ガスメタン・酸素・硫化水素 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 注文コード63444798 品番GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥127,000
この商品は検知対象ガス・RoHS指令・電源など30種類から選べます 他の種類を見る
警報の表示
ガス警報表示:ランプ点滅/ブザー連続変調鳴動/ガス濃度表示点滅/振動
故障警報:システム異常/センサ異常/電池電圧低下/校正不良
故障警報表示:ランプ点滅/ブザー断続/内容表示
セット内容トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図) 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)-40〜+60 外形寸法(mm)約58(W)×65(H)×26(D)(突起部は除く) 規格本質安全防爆構造:ExiaUCT4Ga 電源リチウムイオン充電池(充電時間:約3時間) 表示LCDデジタル(7セグメント)、バックライト付、(各種)動作状態表示、時計表示、電池残量表示、温度表示、ピーク値表示、校正お知らせ表示 保護等級IP66/68(2m,1h)相当 連続使用時間(時間)ロングバッテリーモードON時:約40時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時)、ロングバッテリーモードOFF時:約25時間(25℃、満充電後、無警報、無照明時) 使用湿度範囲0〜95%RH(結露無きこと) 検知範囲(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素) ブザー音約95dB(30cm) 検知対象ガスメタン・酸素・硫化水素 サンプリング方式拡散式 データ記録件数(ロガ機能最大)3600件(インターバル:5分・設定変更可) グリーン購入法適合 校正証明書検査成績書・トレーサビリティ付
注意
※トレーサビリティ証明書は、校正証明書とは異なる内容となります。本証明書は、理研計器のトレーサビリティ体系に従い、国家標準機関とトレーサビリティのとれた社内基準器によって校正されていることを証明するためのものとなります。(使用した校正ガス、治具や設備は、国家標準と連鎖したものを使用しております。)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

【簡易取扱説明】GX-3R & GX-3R Pro

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63444798 GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 63444983 GX-3R タイプB(CH4仕様) トレーサビリティ証明書付 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 個人装着型マルチガス検知器GX-3R 証明書付 理研計器 1台 119,800 税込131,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする