NTN(エヌティーエヌ)
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
35
25
20
30
35
40
45
50
グリス種類
L791
L791
LP09
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63447616
品番
F-UCFM207D1/L791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,950
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
仕様
食品機械用グリースを封入
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
軸径(Φmm)
35
形状
ひしフランジ形
カバー
なし
材質(軸受)
ステンレス鋼
グリス種類
L791
給油タイプ
給油
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方