NTN(エヌティーエヌ)
ステンレスシリーズベアリングユニット 角フランジ形ユニット F-UCQFM2形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
25
20
25
30
35
40
45
50
グリス種類
L791
L791
LP03
LP09
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63447738
品番
F-UCQFM205D1/L791
参考基準価格(税別)
¥26,460
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
軸径(Φmm)
25
形状
角フランジ形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
給油タイプ
給油
カバー
なし
グリス種類
L791
仕様
食品機械用グリースを封入
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方