NTN(エヌティーエヌ)
ステンレスシリーズベアリングユニット ひしフランジ形ユニット F-UCFM2形 ステンレス鋼板製カバー付ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
45
20
25
30
35
40
45
50
カバー
閉じカバー
ゴムシール付カバー
閉じカバー
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63448194
品番
F-FSM-UCFM209D1/L791
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は22,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥38,810
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
玉軸受・軸受箱・カバーを全てステンレス製とし、これらを組み合わせたユニットで、一般の鋳鉄製ユニットに比べ優れた耐食性を有しています。
軸径(Φmm)
45
形状
ひしフランジ形
材質(軸受)
ステンレス鋼
材質
軸受箱:ステンレス鋳鋼
材質(カバー)
ステンレス鋼
給油タイプ
給油
カバー
閉じカバー
グリス種類
L791
仕様
食品機械用グリースを封入
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方