メイン画像
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの ゲージマニホールド
デジタルマニホールド(スリムミニタイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63481610
品番
DM-60
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
ルームエアコン用です。
デジタル式の為、正圧(ガス圧)負圧(真空圧)両方の計測が可能です。
用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番
253-9632
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)
60
圧力(MPa)
測定:-0.100〜+5.000