メイン画像
BBKテクノロジーズ
BBKテクノロジーズの 空調配管工具
BBKテクノロジーズの マニホールド
BBKテクノロジーズの ゲージマニホールド
デジタルマニホールド(スタンダードホースセット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63481619
品番
DM-60SS
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
デジタルマニホールドは三方弁式の為、通したい方向にツマミを回すだけでOKです。
ルームエアコン用です。
用途
エアコン取付時の真空圧力、ガス圧力測定用。
トラスコ品番
253-9633
セット内容
デジタルマニホールド(SlimMiniタイプ)、スタンダードチャージホース(青黄)×各1本、専用ケース(品番:AL-ET)
寸法(mm)
【付属ケース】外寸:320×200×90、内寸:305×185×70
接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
ゲージ径(Φmm)
60
圧力(MPa)
測定:-0.100〜+5.000