Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 集積回路(IC)
アルミ電解コンデンサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
63482039
品番
ECA0JM102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
SUシリーズより小型。高い信頼性。高リプル電流。低インピーダンス。長寿命。外装スリーブ付き
用途
汎用用途、産業機器
仕様
許容差(%):±20
寸法(mm)
直径8x11.5
電圧(V)
DC6.3
シリーズ
M-A
寿命
2000時間
動作温度(℃)
-40〜+85
漏れ電流(μA)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
ラジアル、 スルーホール
リップル電流(mA)
580
静電容量(μF)
1000
リード間隔(mm)
3.5