トップ(エイト)
トップ(エイト)の 内装商品
トップ(エイト)の 棚柱・棚受
トップ(エイト)の 棚受
壁面取付棚受金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63482066
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
複数段の棚受けで、棚板の配置次第で壁側をお洒落にアレンジできます。
色調はマットブラックで重厚感があるアイアン ウォールシェルフです。黒色木ねじ付き。
用途
店舗マイルームの飾り棚等にご使用下さい。
材質
鉄
幅(mm)
162
厚さ(mm)
16
色
黒艶消し
高さ(mm)
218
棚段
2段
注意
※棚板は内寸―2〜5mm程度の板をご用意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1〜24までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量25以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300