フローリングコート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個(300mL) 注文コード 63482154 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

強密着・超耐久。
多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。

用途屋内フローリング・無垢材床等の保護 仕様●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2 質量(kg)約0.36 つや消しライトブラウン 容量(mL)300 寸法(縦×横×高さ)(mm)約65×65×151 塗り面積(1回塗り)(m2)7(畳4枚)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする