和信ペイント
和信ペイントの 洗剤
和信ペイントの オフィス・住居用洗剤
和信ペイントの 床用ワックス
フローリングコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個(0.7L)
注文コード
63482197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
強密着・超耐久。
多様な床材に塗装できる水性の床用塗料。
用途
屋内フローリング・無垢材床等の保護
仕様
●うすめ液:水(原液のまま使用できます)●乾燥時間/20℃(約)(時間):2
質量(kg)
約0.89
色
つや消しクリヤー
容量(L)
0.7
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約114×125×123
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
15(畳9枚)