※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください。)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
ヨシタケ SY-6用スクリーン(特殊仕様)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
15
仕様
●スクリーン仕様:金網有(40#)●スクリーン口径(mm):20●スクリーン高さ(mm):35
注文コード
63482328
品番
15A 40#
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,282
販売価格(税別)
¥
3,893
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
配管内の異物除去
用途
交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。
仕様
●スクリーン仕様:金網有(40#)●スクリーン口径(mm):20●スクリーン高さ(mm):35
バルブ型式
SY-6
呼び径(A)
15
材質(スクリーン)
SUS304
入数
1個
材質(バルブ)
FCD450
商品豆知識
配管工事を支える補助部材