セフティー電気用品
セフティー電気用品の キャビネット / プラボックス
セフティー電気用品の キャビネット
セフティー電気用品の 盤用キャビネット
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1面(4.5kg×1面)
注文コード
63482854
品番
SDP-A
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途
屋内・屋外兼用
仕様
鍵穴径(Φ):8
材質
PP
質量(kg)
4.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
466×500×173
塗装色
オレンジ(2.5YR6/13)
基板寸法(mm)
W315×H400×t15(木製)
関連資料:
(3.83MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000