セフティー電気用品
セフティー電気用品の キャビネット / プラボックス
セフティー電気用品の キャビネット
セフティー電気用品の 盤用キャビネット
軽量仮設ボックス 樹脂製 屋外
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1面(9.7kg×1面)
注文コード
63482870
品番
SDP-B
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
鉄製仮設キャビネットBOXと比較して約50%軽量。ケーブル留め有り。固定金具(万能フック)を取付可能。標準の木製基盤から鉄板基盤へ変更も可能。※別注対応
用途
屋内・屋外兼用
仕様
鍵穴径(Φ):6
材質
PP
質量(kg)
9.7
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
693×493×193.5
塗装色
オレンジ(2.5YR6/13)
基板寸法(mm)
W540×H375×t15(木製)
関連資料:
(3.83MB)
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000