Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Merck(メルクミリポア)の 試験紙
Merck(メルクミリポア)の pH試験紙
pH試験紙 ロールタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1組(3巻)
測定範囲(pH)
5.5〜9.0
注文コード
63482940
品番
1.09564.0003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,930
この商品は
測定範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
必要な長さに切って使用するロールタイプです。
幅(mm)
10
タイプ
ロール
種類
中性域
長さ(m)
4.8
測定範囲(pH)
5.5〜9.0
目盛間隔
0.5
入数
3ロール