Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Merck(メルクミリポア)の 試験紙
Merck(メルクミリポア)の pH試験紙
pH試験紙 ロールタイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(3巻)
注文コード
63482949
品番
1.10962.0003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
必要な長さに切って使用するロールタイプです。
幅(mm)
7
タイプ
ロール
種類
全域
長さ(m)
4.8
測定範囲(pH)
1〜14
目盛間隔
1
入数
3ロール