pH試験紙 ロールタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(3巻) 注文コード 63482958 品番 1.09560.0003
参考基準価格(税別)¥6,330 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

必要な長さに切って使用するロールタイプです。

幅(mm)10 タイプロール 種類酸性域 長さ(m)4.8 測定範囲(pH)0.5〜5.0 目盛間隔0.5 入数3ロール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする