Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Merck(メルクミリポア)の 試験紙
Merck(メルクミリポア)の pH試験紙
pH試験紙 ロールタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1組(3巻)
注文コード
63482967
品番
1.09564.0003
参考基準価格(税別)
¥6,410
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
必要な長さに切って使用するロールタイプです。
幅(mm)
10
タイプ
ロール
種類
中性域
長さ(m)
4.8
測定範囲(pH)
5.5〜9.0
目盛間隔
0.5
入数
3ロール