本体

食添クエン酸500g

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63483746 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,404
販売価格(税別)
1,300

植物性のでんぷんを原料に製造した、安心の食品添加物です。
掃除用の雑貨品クエン酸とは異なり水回りの掃除はもちろん、ポットや食器洗浄機の洗浄、飲料の味付けにも使
えます。

用途
植物性のでんぷんを原料として製造されたものです。
食品添加物ですので、ラムネ菓子、しそジュースづくり、経口補水液の味付けに使えます。
発砲入浴剤や掃除など使用用途は様々です。
仕様クエン酸:99.5%以上含む

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-24
用途:
健康の維持

食用クエン 1gと 食用重曹 1gをコップ1杯の水に入れて 毎日 飲むと健康を保てる

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする