EMS搭載3D美容ローラー 振動 顔全身用 スキンケア リフトアップ むくみ解消

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63484306 品番FN-AWG020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

本製品は、3Dローラー・マイクロカレントEMS・振動の3つの機能を備えた美容ローラーです。
顔も体も全身くまなく引き締めケア。毎日15分間、お肌の上でコロコロ転がすだけで、きゅっと引き締まった肌へと導きます。
EMSは9レベル、振動は5レベル調整可能です。
テーマはポップ&エレガントで、ミラーボールのようにきらびやかなローラー&ネオンディスプレイです。電源をONにすると、レベル各ボタンがネオン風にLEDが光り、とてもおしゃれとなっています。

用途・頬、顎、デコルテ、腕、胸部、お腹、ウエスト、太ももなどに。 付属品USBケーブル 質量(g)190 寸法(cm)9×16 バッテリー3.7V1800mAリチウム電池 定格出力電力(W)2 充電時間(時間)6
注意
※・妊娠中の方、または心臓病、高血圧、糖尿病等の疾患をお持ちの方、肌に傷のある方、金属アレルギーの方、または乳幼児、お子様、お年寄りの方はご使用にならないでください。・ご利用の際に、肌の痛みや異常が生じた際はご使用を止め、医師に相談してください。・本製品は防水ではございません。・商品の詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする