マジカルウォッシュ本体と予備バッテリー1個セット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード63484410 品番6300052851
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

メーカー製品である「マジカルウォッシュ」と「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」のセット商品です。「マジカルウォッシュ」は軽量でコンパクトな充電式コードレス高圧洗浄器です。清掃や掃除が本製品一台で完了します。2.5MPaの強力噴射で頑固な汚れをしっかりと取り除きます。用途に合わせてノズル切り替えが可能で、「直噴者モード」は頑固な汚れの除去に、「拡散モード」は広範囲の洗浄や掃除に、「泡噴射モード」は洗車や広範囲の洗浄に優れています。持ち運びも楽々で、コードレスなことに加えて給水セットも付いているので、バケツがあればどこでもすぐに使えます。水量測定試験の結果、節水効果が68%もあることが実証されていることも特長の一つです。「別売りマジカルウォッシュ予備バッテリー」は安心安全のPSE適合品です。小さくてコンパクトサイズとなっています。バッテリー容量は6000mAhと大容量です。連続稼働時間は約15分となっています。

用途自動車のタイヤや外壁の洗浄に。泥やカビ汚れの除去に。庭の手入れに。洗車に。 付属品取扱説明書、直射ノズル、拡散ノズル、泡噴射用ボトルノズル、ホースコネクター、ペットボトルコネクター、5mホース、自吸式給水フィルター、バッテリー(2個)、充電器(PES適合製品)、収納ケース 仕様水流モード:3種類噴射モード(直噴者、拡散、泡噴射) 寸法(mm)【本体】全長415(先端140)×高さ215×奥行75【バッテリー】幅130×奥行50×高さ140 電源専用バッテリー(21V) 定格電圧(V)21 ホース長さ(m)5 使用時間(分)約15 吐出圧力(MPa)2.5 吐出水量(L/min)3.5 充電時間(時間)ら約3から4 バッテリー容量(mAh)6000(リチウムイオン電池1200mAh×5本)
注意
※(本体)水圧が強いので、人やペットに直接当てないように注意してください。高圧水を直接当てないように、ゴーグルや手袋などの安全装備を着用してください。高圧水を長時間当て続けると、対象物が破損する恐れがあります。高圧水を金属に当てると、火花が発生する恐れがあります。 ガソリンや可燃物のある場所で使用しないでください。使用後は、ノズルや本体を水で洗い流して、乾燥させてください。(バッテリー)使用しないときは冷たい場所や高温多湿の場所、直射日光の当たる場所に置かず、涼しく乾燥した場所に保管してください。ください。バッテリーを充電するときは、指定された電圧で充電してください。落下させたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損している場合は、使用しないでください。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする