ゴミ箱 45リットル 3分別 ペダル付 足踏み式 衛生的 丸洗い可 お手入れ簡単

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63484428 品番SR-MHS292
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

いつでも使いやすい、スマートなデザイン。蓋が付いているのでニオイも漏れにくく、夏場や湿度の高い時期、赤ちゃんのオムツ用としてもおすすめです。
ペダルを足で押すだけで簡単開閉できるので、直接手を使わずに開けられて衛生的です。
3分別できるごみ箱で生ごみ、プラスチック、缶・ビン・ペットボトルなど、これ1台でスッキリ分別が可能です。
ボックス内部は取出し可能。ボックス内部は本体から取出して丸洗いでき、清潔な状態で長く使えます。
表面は光沢感のあるステンレス製。錆びにくく、サッと拭くだけで簡単にお手入れができます。

用途・手がふさがりがちなキッチンでの使用や、小さなお子様がいるご家庭などに。 材質ステンレス 形状 質量(kg)6.6 シルバー 容量(L)45(15×3個) 幅(cm)60 高さ(cm)48.5 奥行き(cm)37 商品タイプ本体+フタ
注意
※・詳細はご注文前にメーカーサイトもしくはカタログ等で御確認ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする