セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ポリ袋・ゴミ袋
セーフラン安全用品の 土のう袋
まくら形土のう袋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
63484559
品番
J2235-10
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
用途
防災対策や豪雨対策にも。
仕様
ファスナー開閉
材質
有機シリコン
寸法(mm)
300×700
色
カーキ
入数
10枚セット
注意
※本来の使用用途以外の使用はしないでください。
※縫製や素材の特性により、サイズに誤差が生じる場合がございます。