しなやか 速乾 ふちウラブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63484735 品番81057
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

コンパクトヘッドがふちウラに届く!乾きやすくソフトな素材を使用。ブラシについた汚れも落としやすく、衛生的です。

材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー 高さ(mm)65 質量(g)56 縦(mm)360 横(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする