商品本体
伊藤忠リーテイルリンク
伊藤忠リーテイルリンクの ラップ・消耗品・食品包材
伊藤忠リーテイルリンクの 紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン
伊藤忠リーテイルリンクの 紙エプロン/不織布エプロン
不織布エプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
63484970
品番
YMAP-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
柔らかく強度があり水分や油分などを通しにくい不織布タイプの使いきりエプロン。
材質
不織布
色
黒
寸法(縦×横)(mm)
730×380
縦(mm)
730
横(mm)
380
目付(g/m
2
)
30