1137100100 凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状 グリーンクロス 63485058 1137100100 凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状 グリーンクロス 63485058 1137100100 凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状 グリーンクロス 63485058

凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25kg) 注文コード63485058 品番1137100100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。

用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。 形状粒状 質量(kg)25 主成分塩化カルシウム74%
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※塩化カルシウムは、水に溶けると発熱する性質があります。そのため、散布する際には、皮膚や衣服に触れないように注意が必要です。また、塩化カルシウムは、植物や金属にダメージを与える可能性があるため、注意が必要です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする