曜日別特売
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110

 

軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110
軽自動車タイプ 傘型サンシェード HAC 63485110

傘型サンシェード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
セット内容本体×1個、専用収納袋×1個
内容量1個注文コード63485110品番軽自動車タイプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,199
販売価格(税別)
1,090

以前サンシェードを使っていたが、何かとめんどくさくて使わなくなったという方におすすめの商品です。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しにおススメです。傘のようにパッと開くだけで使えます。折りたたみ傘のように、開く時もしまう時もサッとでき、時間がかかりません。上部にはV字カットがあり、ルームミラーに干渉せず設置が可能です。車内の高音や劣化の原因になる紫外線を99.9%以上カットしてくれます。PUレザー仕様の専用収納袋付きなので、収納もコンパクトに行うことが可能です。丈夫な10本傘骨なので耐久性もバッチリです。

用途
以前サンシェードを使っていた方に。傘車内温度の上昇防止や仮眠時の目隠しに。紫外線カットに。
仕様●収納袋サイズ(mm):約幅115×奥行2×高さ330●収納袋重量(g):約20●本体収納時サイズ(mm):約直径50×高さ275●本体展開時サイズ(mm):約幅1110×奥行620×高さ350セット内容本体×1個、専用収納袋×1個ブラック本体質量(g)約285生地性能UPF50+/UVカット99.98%
注意
※生地性能には誤差が生じる場合がございます。

商品説明動画

この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63485094
2025-11-13
用途: 車の遮光、日除け
製造業

値段だけで購入を決めてしまったため、サイズがウインドウに合いませんでした。
ミニバン向けで、セダンには入りません。
自分の不注意なので諦めました。

2025-09-03
用途: ダイハツウエイクLA700Sに使用
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車タイプを購入したがウエイクには一回り小さいです。
サンシェードとしての効果は有りますので、次は普通車用を購入します。
価格が安いことは大変満足しています。

2025-08-04
用途: 夏に車から離れる時
医療・福祉・介護関連業

もう少し温度が抑えられることを期待しましたが、40℃近い日ばかりでは無理かなと思いました。簡単に開閉できて短時間で使えるのがとてもありがたいです。これまでは蛇腹折りのものを使っていたのですが、簡単さが圧倒的にこちらの方が良いです。
今迄は、短時間ならいいかと思い、サンシェードを使わずに車から離れて戻るととんでもなく暑くなっていましたが、短時間で操作できるのでちょっとした時間でも使えるようになってありがたいです。

2025-09-11
用途: 車の遮光
建設業・工事業

届いて開いたらすぐに、一箇所骨から糸が外れました。
作りが雑です。
返品も考えましたがめんどくさいのでやめました。
もう買いません。

対象商品 : 63485110
2024-07-27
用途: 日光除け
運輸・通信業

使用前ですが一つ常備しておけばと思い購入しました。安価な点という事で購入しました。耐久性に期待です。

1が参考にしています
対象商品 : 63485110
2024-07-15
用途: 駐車時
製造業

開く閉じるはワンタッチなのでなりやすいです。生地がやや薄い感じで、生地を透過した日光でダッシュボードなどがやや熱くなります。ない状態よりはかなり改善はしてます。

対象商品 : 63485110
2024-07-12
用途: 自動車フロントウィンドウの日よけ
自動車・二輪車・自転車関連業

昨年位から自動車フロントウィンドウの日よけとして市場にたくさん販売されている傘型サンシェードを購入し早速取付けました。
ワンタッチ式なので取り付け取り外しが簡単で、収納もコンパクトに出来満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする