オリカ LED シーリングライト Ver2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63485146 品番 ブラック
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Olikaシリーズの北欧カラーにオークウッドを組み合わせた、広い空間を照らすLED内蔵型シーリングライトです。 すっきりとしたシンプルなラウンドタイプで、主照明としての圧迫感を感じさせないデザインです。 調光・調色 (白/オレンジ) 機能はもちろん、お好きな明るさ/色味をメモリーできる機能、消し忘れ防止・就寝時に活用 できるタイマー機能、ナイトモード機能搭載等、スペックも申し分ない照明です。

用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。 付属品リモコン 仕様完成品 ブラック タイプLED内臓 取付方式引っ掛けシーリング 寸法(直径Φ×高さH)(mm)500×115 定格寿命(時間)40000 機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、10段階調光、10段階調色、メモリー機能(2つまで可)、タイマー機能(30分と60分)、ナイトモード機能(常夜灯) 色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700 光源色昼白色/電球色 光束(Lm)【昼白色】4500【電球色】4100 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする