シルバー スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト BRID 63485198 シルバー スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト BRID 63485198 シルバー スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト BRID 63485198 シルバー スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト BRID 63485198

スタンドワーカーストレート型 LEDペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63485198 品番シルバー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

光源が浮いているイメージを具現化したペンダントライトです。オフィスからダイニング・キッチンカウンターまで使えるように、無駄を削ぎ取り、その場の空間の邪魔にならないようスマートなカタチに仕上げました。コード15cm〜150cmの高さ調節も可能で、低めの照明配置も可能です。太陽光に近い色温度5,000 Kから、リラックスタイムに使える色温度2,700 Kまで、様々な環境で活躍します。

用途部屋全体を明るくするために。住宅、オフィス、商業施設など、さまざまな場所に。 付属品リモコン 仕様完成品 シルバー タイプLED内臓 取付方式引っ掛けシーリング 定格寿命(時間)30000 機能リモコンによる遠隔でのONOFF切替、調光調色、ナイトモード機能 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)幅1200×50×35 色温度(K)【昼白色】5000【電球色】2700 光源色昼白色/電球色 コード長さ(cm)(調整可能範囲)15〜150 光束(Lm)【昼白色】2700(200W相当)【電球色】2400(150W相当) 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする