本体
T-fal(ティファール)
T-fal(ティファール)の キッチン/調理家電
T-fal(ティファール)の ケトル/ポット
T-fal(ティファール)の 電気ケトル
ディスプレイ ロック コントロール 0.8L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
63485514
品番
KO8568JP
参考基準価格(税別)
¥13,636
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。
色
ブラック
質量(g)
約1340
容量(L)
0.8
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.3
定格消費電力(W)
1250
機能
自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能
温度設定
5段階(60・80・90・95・100℃)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
162×209×225