友屋
友屋の 電球
友屋の LED電球
友屋の ビームランプタイプLED電球
ELPA ビーム型LED電球 昼光色
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63486090
品番
63076-01
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
仕様
ビーム球100W相当
消費電力(W)
14
口金
E26
全光束(Lm)
1350
電球形状
ビーム型
寸法(Φ×Lmm)
121×135
色温度(K)
6500
使用場所
屋内外
LED寿命(時間)
40000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
30