日本バイリーン
日本バイリーンの 防じんマスク
日本バイリーンの 防じんマスク(使い捨て式)
バイリーンマスク EXシリーズ 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(20枚)
注文コード
63487447
品番
1302EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
フィルタ設計を見直した軽量、且つコスト重視モデル(重量12g以下・使用限度時間9時間)。4か所でゴム紐調整可能。全ての部材を非金属化し、廃棄時の分別が不要。
用途
溶接、研磨、はつりなど防じんが必要な作業に
仕様
通常版
種別
使い捨て式
形状
カップ型
規格
DS2
吸気抵抗(Pa)
50以下(実測平均:36)
使用限度時間(h)
9
頭ひも
オーバーヘッド
入数
1箱(20枚)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
お面式
商品説明動画
バイリーンマスクの装着方法
参考になった