軽量ヘルメット 軽神

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63487490 品番AA23-C型HA8E4-K23式
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

クリアバイザーで最軽量の295g
従来別々の部品であったシェル(帽体)とライナー(衝撃吸収体)を「インモールド工法」で一体成型。一体構造の強みで、衝撃吸収性能はそのままに軽量化に成功しました。
クリアバイザーを採用することで、狭い場所や天井の低い場所での作業効率アップ、安全性確保に繋がります。

仕様ライナー:インモールドシェル一体型 材質バイザー:PC 白×クリア 質量(g)295 内装HA8 耐衝撃性 シールドなし 頭囲(cm)(目安)53〜62 帽体ABS 衝撃吸収ライナー墜落時保護用ライナー入 使用区分飛来落下用、電気用/7000V以下

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63487490 AA23-C型HA8E4-K23式 63500528 AA23-C HA8E4-K23式 AA23 軽神 DICプラスチック AA23 軽神 DICプラスチック 1個 5,498 税込6,048 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする