サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
温度範囲(℃)
-20〜-24
消費電力(W)
(運転時)単相100V:90/90 、除霜時100V:130/130
注文コード
63489906
品番
VF-K120X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥203,000
この商品は
付属品・温度範囲・消費電力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
特記
アジャストボルト
質量(kg)
35
消費電力(W)
(運転時)単相100V:90/90 、除霜時100V:130/130
電源
単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
-20〜-24
内容積(L)
有効:112
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×585×1110
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
306×186×94×7段
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません