サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63489915
品番
SVF-98W
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
付属品
引き出し(大)×2、引き出し(小)×1
質量(kg)
36
消費電力(W)
単相100V 62/64
電源
単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
-20以下
内容積(L)
有効:98
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
602×612×857
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×426×641
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません