サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63489940
品番
SH-500XE
参考基準価格(税別)
¥534,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
付属品
霜取りヘラ、バスケット2個、鍵
質量(kg)
約84
消費電力(W)
100V 103/103
電源
単相100V 50/60Hz
温度範囲(℃)
-24〜-20
内容積(L)
有効:455
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1351×730×893
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1200×583×753
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません