サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63489949
品番
PF-057W
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
性能
-18℃以下
型式
1
質量(kg)
約25
消費電力(W)
81/82
電源
単相100V 50/60Hz
内容積(L)
有効:42
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×327×860
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×210×100
電源プラグ
7A 125V
収納の目安
冷凍食品約23kg、1.1kgづめ氷約20袋
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません