冷蔵ショーケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63489985 品番 MU-0914X
参考基準価格(税別)¥444,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
段数陳列:3段(2段取外し、多段調節可能) 消費電力(W)184/197 電源単相100V (50/60Hz) 内容積(L)有効:337 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×550×1400 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×449×928 コンセント仕様電源2極(7A 125V) 扉開閉方式引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸) 収納の目安(ビール中ビン)174本、または(ビール大ビン)168本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする