サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63490010
品番
MUS-0614X
参考基準価格(税別)
¥279,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
段数
陳列:3段(2段取り外し、多段調節可能)
消費電力(W)
137/143
電源
単相100V (50/60Hz)
内容積(L)
有効:166
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×1400
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×349×928
コンセント仕様
電源2極(7A 125V)
扉開閉方式
引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
収納の目安
(ビール中ビン)87本、または(ビール大ビン)80本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません