サンデン
サンデンの 厨房機器・設備・調理機械
サンデンの 低温機器類
サンデンの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷蔵ショーケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63490037
品番
MUS-0608X
参考基準価格(税別)
¥157,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
段数
陳列:1段
消費電力(W)
109/117
電源
単相100V (50/60Hz)
内容積(L)
有効:59
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×800
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×349×328
コンセント仕様
電源2極(7A 125V)
扉開閉方式
引戸:前面複層ガラス(左右引違い2枚引戸)
収納の目安
(ビール中ビン)33本、または(ビール大ビン)30本
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません