ダイレイ
ダイレイの 厨房機器・設備・調理機械
ダイレイの 低温機器類
ダイレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
75/77
注文コード
63490335
品番
SD-137
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・付属品・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
42
電源
単相100V 50/60Hz
内容積(L)
有効:100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
553×649×855
消費電力(W)(50/60Hz)
75/77
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×360×135(バスケット有効内寸法
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません