ダイレイ
ダイレイの 厨房機器・設備・調理機械
ダイレイの 低温機器類
ダイレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
191
付属品
鍵×2個
消費電力(W)(50/60Hz)
440/448
注文コード
63490344
品番
DS-208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥830,000
この商品は
有効内容量・付属品・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
鍵×2個
仕様
扉:上下開閉式 1枚扉、庫内平均空気温度
質量(kg)
62
電源
単相100V 50/60Hz
有効内容量(L)
191
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
925×698×848
消費電力(W)(50/60Hz)
440/448
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
761×440×640(最大長)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません