ダイレイ
ダイレイの 厨房機器・設備・調理機械
ダイレイの 低温機器類
ダイレイの 冷凍/冷蔵ショーケース
冷凍ストッカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
有効内容量(L)
325
付属品
バスケット×5個、鍵×1個
消費電力(W)(50/60Hz)
198/217
注文コード
63490360
品番
RIO-150e
参考基準価格(税別)
¥310,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
この商品は
有効内容量・付属品・消費電力
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
バスケット×5個、鍵×1個
質量(kg)
87
電源
単相100V 50/60Hz
有効内容量(L)
325
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×650×880(766)
消費電力(W)(50/60Hz)
198/217
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1350×500×570
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません