大穂製作所
大穂製作所の 厨房機器・設備・調理機械
大穂製作所の 低温機器類
大穂製作所の 冷凍/冷蔵ショーケース
ネタケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
156/176(NMb)
電源
単相100V
冷媒
R‐134a
注文コード
63490457
品番
OH角型-NMc-1800L
参考基準価格(税別)
¥530,000
販売価格(税込)
¥494,780
販売価格(税別)
¥
449,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電源・冷媒
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
電源
単相100V
消費電力(W)(50/60Hz)
156/176(NMb)
材質(フレーム)
SUS304ヘアーライン仕上げ
冷媒
R‐134a
庫内温度(℃)
(5℃±2)5〜10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません