ネタケース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(50/60Hz)134-151 冷媒R-134a 注文コード63490676 品番OH丸型-Sc-1500L
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は消費電力・電源・冷媒など30種類から選べます 他の種類を見る
仕様機械室位置:正面から見て左側 質量(kg)32 出力(W)100 内容積(L)有効:43 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×300×275 消費電力(W)(50/60Hz)134-151 冷媒R-134a 庫内温度(℃)5-10 有効寸法(mm)幅1050×奥行255

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする