大穂製作所
大穂製作所の 厨房機器・設備・調理機械
大穂製作所の 低温機器類
大穂製作所の 冷凍/冷蔵ショーケース
ネタケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)(50/60Hz)
134-151
冷媒
R-134a
注文コード
63490685
品番
OH丸型-Sc-1500R
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・電源・冷媒
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
機械室位置:正面から見て右側
質量(kg)
32
出力(W)
100
内容積(L)
有効:43
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1500×300×275
消費電力(W)(50/60Hz)
134-151
冷媒
R-134a
庫内温度(℃)
5-10
有効寸法(mm)
幅1050×奥行255
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません