- TB作業台 テンポスドットコム 63491708

TB作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800耐荷重(kg)67.5仕様材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。注文コード63491708品番-
参考基準価格(税別)¥27,100販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。材質SUS430型式TBWT-074-NO4質量(kg)13耐荷重(kg)67.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×450×800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする