TB作業台

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800 耐荷重(kg)72 仕様材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。 注文コード63491726 品番4582447131708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は寸法・耐荷重・仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
仕様材質はSUS430で、高級感漂うNo.4仕様。 材質SUS430 型式TBWT-066-NO4 質量(kg)13 耐荷重(kg)72 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×800

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする